フェイスタオル4枚セット

フェイスタオル4枚セット アイリスオーヤマ フェイスタオル4枚セット アイリスオーヤマ

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。手や顔を拭くのに最適です。持ち運びもらくらくできます。

種別フェイスタオル 質量(g)73 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×800 目付(g/m2)268 内容量1セット(4枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FT-4 28764577
FT-4 28764577
28764577 FT-4 ライトグレー
オープン
2,398
2,638 (税込)
10日以内出荷
28764559 FT-4 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
28764568 FT-4 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする