バスタオル2枚セット

バスタオル2枚セット アイリスオーヤマ バスタオル2枚セット アイリスオーヤマ バスタオル2枚セット アイリスオーヤマ バスタオル2枚セット アイリスオーヤマ

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。軽量でかさばらない汎用性の高いタオルです。布面積が大きく、多くの水分を吸収できます。

種別バスタオル 質量(g)193 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1200 目付(g/m2)268 内容量1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BT-2 28764647
BT-2 28764647
28764647 BT-2 ホワイト
オープン
2,598
2,858 (税込)
3日以内出荷
BT-2 28764656
BT-2 28764656
28764656 BT-2 アイボリー
オープン
2,598
2,858 (税込)
3日以内出荷
28764665 BT-2 ライトグレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする