デイリーバスタオル2枚セット

デイリーバスタオル2枚セット アイリスオーヤマ デイリーバスタオル2枚セット アイリスオーヤマ デイリーバスタオル2枚セット アイリスオーヤマ

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。乾きやすさ、拭き取りやすさにこだわったほどよい厚みのタオルです。耐久性も高く、風合いが長持ちするので、長くお使いいただけます。布面積が大きく、多くの水分を吸収できます。

種別バスタオル 質量(g)252 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1200 目付(g/m2)350 内容量1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28764830 BT-D2 ホワイト
オープン
3,898
4,288 (税込)
3日以内出荷
28764839 BT-D2 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
28764848 BT-D2 ライトグレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする