立てかけスタイルランドリーラック

立てかけスタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 立てかけスタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 立てかけスタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 立てかけスタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 立てかけスタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 立てかけスタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 立てかけスタイルランドリーラック アイリスオーヤマ 立てかけスタイルランドリーラック アイリスオーヤマ

シンプルデザインのスタイルランドリーラックです。組み立て初心者でも簡単に設置できます。立てかけるだけの簡単設置です。2枚の棚板は2.5cm間隔で16段階高さ調整が可能です。収納物に合わせて自由に調整できます。
ハンガーバーは洗濯ハンガーやピンチハンガーを掛けておくことができて便利です。角パイプの取り付けがねじ不要です。床との接地面には滑り止めテープを付けることができるため、安心してお使いいただけます。
ランドリーラック本体と壁は石膏ボードピンで固定します。壁にピンの跡が残りにくくなっています。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。

材質パイプ・棚受金具:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、滑り止めテープ:PET 質量(g)8290 耐荷重(kg)全体15、ハンガーバー5、棚板1枚あたり5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×670×1835 棚板寸法(mm)695×275 適合寸法(cm)幅61までの洗濯機、幅64×奥行64までの洗濯パン 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TSLR-695 28765679
TSLR-695 28765679
28765679 TSLR-695 ホワイト/ライトナチュラル
オープン
7,898
8,688 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
TSLR-695 28765688
TSLR-695 28765688
28765688 TSLR-695 ブラック/アッシュグレー
オープン
7,898
8,688 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする