全自動洗濯機 8.0kg

全自動洗濯機 8.0kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 8.0kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 8.0kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 8.0kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 8.0kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 8.0kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 8.0kg アイリスオーヤマ 全自動洗濯機 8.0kg アイリスオーヤマ

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。
水や洗剤を広範囲にムラなく放出するスプラウォッシュにより、洗浄力約18%UP!しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。
清潔感・高級感があり、掃除がしやすいフラットなガラス扉です。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。

付属品給水ホース 質量(g)36000 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×591×930 電源コード(m)1.9 運転音(dB)洗濯/約39、脱水/約54 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)460/500 防水保護等級IPX4 標準使用水量(L)158、標準水量58 所要時間標準56分 洗濯/脱水容量(kg)8 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IAW-T806HA 28765697
IAW-T806HA 28765697
28765697 IAW-T806HA グレー
オープン
58,980
64,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
IAW-T806CW 28765706
IAW-T806CW 28765706
28765706 IAW-T806CW ホワイト
オープン
58,980
64,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする