monowa027 キッチンサイド調味料ストッカー

monowa027 キッチンサイド調味料ストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa027 キッチンサイド調味料ストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa027 キッチンサイド調味料ストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa027 キッチンサイド調味料ストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa027 キッチンサイド調味料ストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa027 キッチンサイド調味料ストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa027 キッチンサイド調味料ストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)monowa027 キッチンサイド調味料ストッカー - TAIGASHOJI(大河商事)

「見せる収納」と「隠す収納」が一体化した新しい収納ストッカーで、コンロ横スッキリ!
小窓つきで横からも取り出せる優れもの。
コンロ横のスペースを有効活用!ゴチャっと調味料も隠して収納。
必要な時に必要な物がすぐ手に届く万能収納。
スライドトレーの奥にしまった調味料も、小窓からラクラク取り出し!
キッチンのみならず、アイデア次第でトイレ、洗面所、リビングにも。
マグネットが使える素材だから、ピタッとつけてカスタマイズ!
小窓の面が異なった「右開きバージョン」、「左開きバージョン」を用意。コンロの位置に合わせてお買い求めいただけます。
拭くだけサッとお手入れ。油ハネをブロックし、調味料を衛生的に管理!

用途キッチン、トイレや洗面所材質質量(kg)約5.6ホワイト耐荷重(kg)引き出し:約15、上段:約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約50x37x12.5内容量1台
注意
※サイズの設計上、27cm以上の背の高いものは小窓から取り出しにくい場合がございます。
※酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤、アルコール、シンナー、ベンゼン、除光液などは使用しないでください。※ナイロンたわし、金属たわし、クレンザー、歯磨き粉類を使用すると表面を傷つける場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28764507monowa027小窓設置面:右開き
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28764516monowa027小窓設置面:左開き
9,500
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする