曜日別特売

耐切創手袋 CR-191

耐切創手袋 CR-191 - シモン耐切創手袋 CR-191 - シモン耐切創手袋 CR-191 - シモン耐切創手袋 CR-191 - シモン

耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。

用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックスグレー入数(双)1機能耐切創、薄手ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28767657CR-191M227.618イエロー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28767666CR-191L238.219ブラウン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
28767675CR-191LL248.819.8ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする