曜日別特売

20Wx2ポート USB PD急速充電器

20Wx2ポート USB PD急速充電器 - j5 create

スマートフォン、タブレットを2台を同時に急速充電できるPD対応USB充電器です。
各ポートは最大20Wを出力して合計出力は40Wです。
一台のスマホを充電する同時に、タブレットやイヤホンやもう一台のスマホなどを2台同時に充電することができます。
一つの電源プラグで2台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約します。
コンパクトなサイズを設計しており、折畳みプラグの設計で簡単にカバンに収納して持ち運び可能です。

セット内容JUP2440本体、保証書材質プラスチック寸法(mm)アタッチメント:17 × 13 × 34ホワイト質量(g)約102出力(W)合計:40ポート数2対応機種スマートフォン、タブレットなど入力AC 100V~240V , 50~60Hz ,1.0A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5 × 51.5 × 31保証期間2年ポート拡張:USB-C×2出力ポートUSB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768068JUP2440
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする