コーコス信岡
メッシュスニーカー
アッパーにメッシュ素材を使用した軽量スニーカーアッパーはメッシュ素材で軽量。
ミッドソールは軽量でクッション性のあるEVA素材。
アウトソールはゴムを貼り、摩耗耐久性をアップ。
用途
作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色
ホワイト
標準質量(g/片足)
230(26cm)
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28772040
HZ-211
24.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
28772049
HZ-211
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
28772058
HZ-211
25.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
28772067
HZ-211
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
28772076
HZ-211
26.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
28772085
HZ-211
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
28772094
HZ-211
28
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください