作業用スニーカー

作業用スニーカー - コーコス信岡作業用スニーカー - コーコス信岡作業用スニーカー - コーコス信岡作業用スニーカー - コーコス信岡作業用スニーカー - コーコス信岡作業用スニーカー - コーコス信岡

ソールには滑りにくいアメゴムを使用。
スリッポンタイプなので脱ぎ履きしやすく、室内外どちらでも使用できる作業スニーカー。
センタースリット部分にゴムになっていて脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
脱ぎ履きしやすいので外履き・上履きどちらでも使用可能。
ソールに波型形状ラバーを採用しているので屈曲性がよく履きやすい。
ソールには滑りにくいアメゴムを使用。
土や小石がつまりにくい薄溝ソール。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツネイビー標準質量(g/片足)220(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28773309HS-10024
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773318HS-10024.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773327HS-10025
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773336HS-10025.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773345HS-10026
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773354HS-10026.5
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773370HS-10027
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28773379HS-10028
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする