曜日別特売

スニーカー

スニーカー - コーコス信岡スニーカー - コーコス信岡スニーカー - コーコス信岡スニーカー - コーコス信岡

船のデッキで使用するためのシューズと名前の由来がある通り、ソールが平らで滑りにくい仕様になっています。
22.5cm~28cmまで幅広いサイズに対応しています。
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。
滑りにくいフラットソール。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツホワイト標準質量(g/片足)340(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28773485XA-71022.5
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
28773494XA-71023
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
28773510XA-71023.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする