どこでもはさめる カメラ スタンド クリップ

どこでもはさめる カメラ スタンド クリップ - トライメイトどこでもはさめる カメラ スタンド クリップ - トライメイト
(2件のレビュー)

机の端や棚、ノートPCのベゼル等、様々な場所に固定できるクリップ式のカメラ用アタッチメントです。ボールジョイントにより自由に向きを調整可能です。
カメラ以外にも、ビデオライト等のカメラ用アクセサリーにも利用できます

用途三脚穴のある本体の固定に寸法(mm)80×110×90質量(g)175耐荷重(kg)約1内容量1個
注意
※落下の可能性がある場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28782978TR-DHS001
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28782978
2025-01-06
用途: 充電式投光器用

花びらタイプの充電式投光器がフックとマグネットしかついて無いのでこちらを購入。元々三脚用のネジ穴はあるので、カメラ用とはなってたが穴の規格は大体合うと思い購入。
ピッタリでした。
どこにでも挟めて重宝。意外に思いカメラを取り付けるためのものなので挟む力も強いです

対象商品 : 28782978
2024-04-27
用途: 扇風機

首は90度まで曲がり
挟める幅は40mmぐらいまでです
首もクリップもガッチリしているのでズレたりしません
140mmのケースファンを扇風機の代わりに机に置いて使っていましたが
邪魔にならない所に設置でき思った所に風を当てられるのは全然違いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする