リクエリ マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き

リクエリ マクストラプラス ピュアパフォーマンスカートリッジ1個付き ブリタ・ジャパン

コンパクトサイズ:冷蔵庫のドアポケットに収納可能
いつも新鮮でおいしい水:便利なブリタ液晶メモが4週間ごとにカートリッジの交換時期を教えてくれます
全容量2.2リットル、ろ過水容量1.15リットル
<ろ過水容量について>
2020年10月1日の家庭用品品質表示法に係る雑貨工業品品質表示規程の一部改正にもとづき、定められた方法で測定した容量です。
原水貯留部(ろ過される前の水道水が貯まる部分)の最下部まで貯留する水量を表示しています。

材質(浄水器本体)ASA樹脂、メタクリルスチレン 幅(mm)202 質量(kg)0.47 高さ(mm)284 奥行(mm)110 容量(L)ろ過水:1.15 全容量(L)2.2 食器洗浄機対応(ふたを除く) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28783425 KBLQCW1Q
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブリタ ポット型浄水器 リクエリの魅力とは?ブリタでろ過して、水道水をおいしい水に!

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28783425 KBLQCW1Q 61506919 KBLQCW1M KBLQCW1M ブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 61506919 ブリタ ポット型浄水器 リクエリ カートリッジ1個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 1個 3,688 税込4,057 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする