2.5インチ HDD/SSD ケース USB-C接続 USB 3.1 Gen 1 SATA III 最大6TB対応 工具不要
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。
USB3.1 Gen1、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。
2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として
色ブラック
出力USB Type-C
対応OSWindows、Mac、Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×14.5
入力SATA3.0
対応2.5インチ
ケーブルUSB Type-C to USB Type-A
ケーブル長(mm)300
伝送速度(Gbps)6
内容量1個