ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 4台搭載可能
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能なPCのストレージ拡張用ハードディスクケースです。
合計40TBの容量対応します。
PCを接続せずに、1台から同時に3台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。
工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ
寸法(mm)144×81×217
色ブラック
電源12V/6.5A 電源アダプター
対応OSWindows、Mac OS、Linux
対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD
伝送速度(Gbps)5
内容量1個