USB Type-A to Type-C ケーブル1.5m USB2.0 11V 6A 66W

USB Type-A to Type-C ケーブル1.5m USB2.0 11V 6A 66W ORICO

USB Type-A(USB2.0) to Type-C ケーブルです。

ブラック 電流(A)6 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-Aオス、USB-Cオス 転送速度(Mbps)最大480 効率充電:最大66W インターフェイスUSB2.0 USBタイプUSB2.0規格準拠 変換タイプオス-オス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28782908 ORICO-GQZB66-15-BK-BP
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする