Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V

Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 18.0V NSP

遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応 付属品空調服(R)ワンタッチファン(ブラック)(FA23112シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23211)/空調服(R)バッテリーケース(CA23510)/空調服(R)ケーブル(CB23311)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23411) セット内容セット品 混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工) 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28792078 NA-1132/シルバー/3L+SK23011K90 シルバー 3L 132 56 60
オープン
34,900
38,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792105 NA-1132/ブルー/S+SK23011K90 ブルー S 112 48 52
オープン
34,900
38,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792114 NA-1132/ブルー/M+SK23011K90 ブルー M 116 50 54
オープン
34,900
38,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792130 NA-1132/ブルー/L+SK23011K90 ブルー L 120 52 56
オープン
34,900
38,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792139 NA-1132/ブルー/2L+SK23011K90 ブルー 2L 124 54 58
オープン
34,900
38,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792148 NA-1132/ブルー/3L+SK23011K90 ブルー 3L 132 56 60
オープン
34,900
38,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792157 NA-1132/ブルー/4L+SK23011K90 ブルー 4L 140 58 58
オープン
34,900
38,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792166 NA-1132/ブルー/5L+SK23011K90 ブルー 5L 148 60 58
オープン
34,900
38,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791965 NA-1132/ネイビー/S+SK23011K90 ネイビー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791974 NA-1132/ネイビー/M+SK23011K90 ネイビー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791990 NA-1132/ネイビー/L+SK23011K90 ネイビー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28791999 NA-1132/ネイビー/2L+SK23011K90 ネイビー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792008 NA-1132/ネイビー/3L+SK23011K90 ネイビー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792017 NA-1132/ネイビー/4L+SK23011K90 ネイビー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792026 NA-1132/ネイビー/5L+SK23011K90 ネイビー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792035 NA-1132/シルバー/S+SK23011K90 シルバー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792044 NA-1132/シルバー/M+SK23011K90 シルバー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792060 NA-1132/シルバー/L+SK23011K90 シルバー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792069 NA-1132/シルバー/2L+SK23011K90 シルバー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792087 NA-1132/シルバー/4L+SK23011K90 シルバー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28792096 NA-1132/シルバー/5L+SK23011K90 シルバー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする