Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP

腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンベストタイプ
クイックフリーファスナーを使用し安全に配慮

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28797669 NC-1132/ブルー/3L+SK23011R70 ブルー 3L 132 49 70
オープン
29,900
32,890 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797520 NC-1132/ネイビー/M+SK23011R70 ネイビー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797529 NC-1132/ネイビー/L+SK23011R70 ネイビー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797538 NC-1132/ネイビー/2L+SK23011R70 ネイビー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797547 NC-1132/ネイビー/3L+SK23011R70 ネイビー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797556 NC-1132/ネイビー/4L+SK23011R70 ネイビー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797565 NC-1132/ネイビー/5L+SK23011R70 ネイビー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797574 NC-1132/シルバー/M+SK23011R70 シルバー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797590 NC-1132/シルバー/L+SK23011R70 シルバー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797599 NC-1132/シルバー/2L+SK23011R70 シルバー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797608 NC-1132/シルバー/3L+SK23011R70 シルバー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797617 NC-1132/シルバー/4L+SK23011R70 シルバー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797626 NC-1132/シルバー/5L+SK23011R70 シルバー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797635 NC-1132/ブルー/M+SK23011R70 ブルー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797644 NC-1132/ブルー/L+SK23011R70 ブルー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797660 NC-1132/ブルー/2L+SK23011R70 ブルー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797678 NC-1132/ブルー/4L+SK23011R70 ブルー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797687 NC-1132/ブルー/5L+SK23011R70 ブルー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする