Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V

Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP Nクールウェア フルハーネス対応(半袖)+空調服(R)スターターキット レッド 18.0V NSP

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ

モード
【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(レッド)(FA23112シリーズ)/空調服(R)バッテリー(BT23211)/空調服(R)バッテリーケース(CA23510)/空調服(R)ケーブル(CB23311)/空調服(R)急速ACアダプター(CG23411) 形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V] 最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28797897 ND-1132/ネイビー/5L+SK23011R70 ネイビー 5L 148 60 27
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797906 ND-1132/シルバー/S+SK23011R70 シルバー S 112 48 22
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797958 ND-1132/シルバー/4L+SK23011R70 シルバー 4L 140 58 27
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797967 ND-1132/シルバー/5L+SK23011R70 シルバー 5L 148 60 27
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798010 ND-1132/ブルー/2L+SK23011R70 ブルー 2L 124 54 25
オープン
33,900
37,290 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797836 ND-1132/ネイビー/S+SK23011R70 ネイビー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797845 ND-1132/ネイビー/M+SK23011R70 ネイビー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797854 ND-1132/ネイビー/L+SK23011R70 ネイビー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797870 ND-1132/ネイビー/2L+SK23011R70 ネイビー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797879 ND-1132/ネイビー/3L+SK23011R70 ネイビー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797888 ND-1132/ネイビー/4L+SK23011R70 ネイビー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797915 ND-1132/シルバー/M+SK23011R70 シルバー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797924 ND-1132/シルバー/L+SK23011R70 シルバー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797940 ND-1132/シルバー/2L+SK23011R70 シルバー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797949 ND-1132/シルバー/3L+SK23011R70 シルバー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797976 ND-1132/ブルー/S+SK23011R70 ブルー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797985 ND-1132/ブルー/M+SK23011R70 ブルー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28797994 ND-1132/ブルー/L+SK23011R70 ブルー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798019 ND-1132/ブルー/3L+SK23011R70 ブルー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798028 ND-1132/ブルー/4L+SK23011R70 ブルー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28798037 ND-1132/ブルー/5L+SK23011R70 ブルー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする