Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)スターターキット グレー 14.4V(ジャック丸形) NSP

腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンベストタイプ
クイックフリーファスナーを使用し安全に配慮

形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28809700 NC-1132/ネイビー/2L+SK23021K50 ネイビー 2L 124 47 56
オープン
26,900
29,590 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809815 NC-1132/ブルー/2L+SK23021K50 ブルー 2L 124 47 52
オープン
26,900
29,590 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809824 NC-1132/ブルー/3L+SK23021K50 ブルー 3L 132 49 54
オープン
26,900
29,590 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809675 NC-1132/ネイビー/M+SK23021K50 ネイビー M 116 43 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809684 NC-1132/ネイビー/L+SK23021K50 ネイビー L 120 45 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809709 NC-1132/ネイビー/3L+SK23021K50 ネイビー 3L 132 49 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809718 NC-1132/ネイビー/4L+SK23021K50 ネイビー 4L 140 51 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809727 NC-1132/ネイビー/5L+SK23021K50 ネイビー 5L 148 53 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809736 NC-1132/シルバー/M+SK23021K50 シルバー M 116 43 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809745 NC-1132/シルバー/L+SK23021K50 シルバー L 120 45 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809754 NC-1132/シルバー/2L+SK23021K50 シルバー 2L 124 47 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809770 NC-1132/シルバー/3L+SK23021K50 シルバー 3L 132 49 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809779 NC-1132/シルバー/4L+SK23021K50 シルバー 4L 140 51 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809788 NC-1132/シルバー/5L+SK23021K50 シルバー 5L 148 53 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809797 NC-1132/ブルー/M+SK23021K50 ブルー M 116 43 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809806 NC-1132/ブルー/L+SK23021K50 ブルー L 120 45 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809840 NC-1132/ブルー/4L+SK23021K50 ブルー 4L 140 51 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28809849 NC-1132/ブルー/5L+SK23021K50 ブルー 5L 148 53 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする