Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット ブラック 14.4V(ジャック丸形) NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

仕様スーパーチタン加工、ポリエステル100% 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] モード【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。 最大風量(L/min)62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V] 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28817077 ND-1122/ネイビー/4L+SK23021K90 ネイビー 4L 140 58 27
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817086 ND-1122/ネイビー/5L+SK23021K90 ネイビー 5L 148 60 27
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817147 ND-1122/シルバー/4L+SK23021K90 シルバー 4L 140 58 27
オープン
27,900
30,690 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816955 ND-1122/ハンターグリーン/S+SK23021K90 ハンターグリーン S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816964 ND-1122/ハンターグリーン/M+SK23021K90 ハンターグリーン M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816980 ND-1122/ハンターグリーン/L+SK23021K90 ハンターグリーン L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816989 ND-1122/ハンターグリーン/2L+SK23021K90 ハンターグリーン 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28816998 ND-1122/ハンターグリーン/3L+SK23021K90 ハンターグリーン 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817007 ND-1122/ハンターグリーン/4L+SK23021K90 ハンターグリーン 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817016 ND-1122/ハンターグリーン/5L+SK23021K90 ハンターグリーン 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817025 ND-1122/ネイビー/S+SK23021K90 ネイビー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817034 ND-1122/ネイビー/M+SK23021K90 ネイビー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817050 ND-1122/ネイビー/L+SK23021K90 ネイビー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817059 ND-1122/ネイビー/2L+SK23021K90 ネイビー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817068 ND-1122/ネイビー/3L+SK23021K90 ネイビー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817095 ND-1122/シルバー/S+SK23021K90 シルバー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817104 ND-1122/シルバー/M+SK23021K90 シルバー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817120 ND-1122/シルバー/L+SK23021K90 シルバー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817129 ND-1122/シルバー/2L+SK23021K90 シルバー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817138 ND-1122/シルバー/3L+SK23021K90 シルバー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817156 ND-1122/シルバー/5L+SK23021K90 シルバー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817165 ND-1122/レッド/S+SK23021K90 レッド S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817174 ND-1122/レッド/M+SK23021K90 レッド M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817190 ND-1122/レッド/L+SK23021K90 レッド L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817199 ND-1122/レッド/2L+SK23021K90 レッド 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817208 ND-1122/レッド/3L+SK23021K90 レッド 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817217 ND-1122/レッド/4L+SK23021K90 レッド 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817226 ND-1122/レッド/5L+SK23021K90 レッド 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817235 ND-1122/杢グレー/S+SK23021K90 杢グレー S 112 48 22
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817244 ND-1122/杢グレー/M+SK23021K90 杢グレー M 116 50 23
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817260 ND-1122/杢グレー/L+SK23021K90 杢グレー L 120 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817269 ND-1122/杢グレー/2L+SK23021K90 杢グレー 2L 124 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817278 ND-1122/杢グレー/3L+SK23021K90 杢グレー 3L 132 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817287 ND-1122/杢グレー/4L+SK23021K90 杢グレー 4L 140 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28817296 ND-1122/杢グレー/5L+SK23021K90 杢グレー 5L 148 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする