Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形)

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット レッド 14.4V(ジャック丸形) NSP

肌触りが良くて清涼感のある綿100%の上部ファン仕様
上部ファン・3Dエリ・サイドバッテリーポケット、充実の機能を装備しております

モード
【ターボモード】14.4Vで5分動作後10.5Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は30分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。
【ゆらぎモード】出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え11.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
仕様長袖、3Dエり、上部ファン仕様 セット内容セット品 混率(%)綿100 動作時間4.9時間[出力電圧14.4V/ターボモード]、4.4時間[出力電圧11.0V/連続モード]、6.8時間[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、8.5時間[出力電圧8.2V]、17時間[出力電圧6.0V] 最大風量(L/min)76.0[出力電圧14.4V/ターボモード]、62.0[出力電圧11.0V/連続モード]、48.8-62.0[出力電圧11.0V/ゆらぎモード]、48.8[出力電圧8.2V]、36.0[出力電圧6.0V] 商品タイプ綿、タチエリ、長袖(上部ファン仕様) 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28823754 NA-2112/シルバー/L+SK23021R70 シルバー L 120 52 56
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823788 NA-2112/シルバー/4L+SK23021R70 シルバー 4L 140 58 58
オープン
25,900
28,490 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823736 NA-2112/シルバー/S+SK23021R70 シルバー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823745 NA-2112/シルバー/M+SK23021R70 シルバー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823770 NA-2112/シルバー/2L+SK23021R70 シルバー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823779 NA-2112/シルバー/3L+SK23021R70 シルバー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823797 NA-2112/シルバー/5L+SK23021R70 シルバー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823806 NA-2112/ネイビー/S+SK23021R70 ネイビー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823815 NA-2112/ネイビー/M+SK23021R70 ネイビー M 116 50 54
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823824 NA-2112/ネイビー/L+SK23021R70 ネイビー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823840 NA-2112/ネイビー/2L+SK23021R70 ネイビー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823849 NA-2112/ネイビー/3L+SK23021R70 ネイビー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823858 NA-2112/ネイビー/4L+SK23021R70 ネイビー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28823867 NA-2112/ネイビー/5L+SK23021R70 ネイビー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする