Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。

セット内容ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28828995 NC-1072/オレンジ/S+SKSP02B オレンジ S 112 41 62
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829004 NC-1072/オレンジ/M+SKSP02B オレンジ M 116 43 64
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829020 NC-1072/オレンジ/L+SKSP02B オレンジ L 120 45 66
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829029 NC-1072/オレンジ/2L+SKSP02B オレンジ 2L 124 47 68
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829038 NC-1072/オレンジ/3L+SKSP02B オレンジ 3L 132 49 70
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829047 NC-1072/オレンジ/4L+SKSP02B オレンジ 4L 140 51 70
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829056 NC-1072/オレンジ/5L+SKSP02B オレンジ 5L 148 53 70
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829065 NC-1072/ブルー/S+SKSP02B ブルー S 112 41 62
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829074 NC-1072/ブルー/M+SKSP02B ブルー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829090 NC-1072/ブルー/L+SKSP02B ブルー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829099 NC-1072/ブルー/2L+SKSP02B ブルー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829108 NC-1072/ブルー/3L+SKSP02B ブルー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829117 NC-1072/ブルー/4L+SKSP02B ブルー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829126 NC-1072/ブルー/5L+SKSP02B ブルー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする