Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック

Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP Nクールウェア フルハーネス対応(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット ブラック NSP

遮断とUVカットで高所作業に最適
フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。

仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様、フルハーネス対応 付属品ファン(FAN2200B)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) セット内容セット品 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28829354 NA-1132/ネイビー/M+SKSP02B ネイビー M 116 50 54
オープン
27,800
30,580 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829415 NA-1132/シルバー/S+SKSP02B シルバー S 112 48 52
オープン
27,800
30,580 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829424 NA-1132/シルバー/M+SKSP02B シルバー M 116 50 54
オープン
27,800
30,580 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829458 NA-1132/シルバー/3L+SKSP02B シルバー 3L 132 56 60
オープン
27,800
30,580 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829485 NA-1132/ブルー/S+SKSP02B ブルー S 112 48 52
オープン
27,800
30,580 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829494 NA-1132/ブルー/M+SKSP02B ブルー M 116 50 54
オープン
27,800
30,580 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829510 NA-1132/ブルー/L+SKSP02B ブルー L 120 52 56
オープン
27,800
30,580 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829528 NA-1132/ブルー/3L+SKSP02B ブルー 3L 132 56 60
オープン
27,800
30,580 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829537 NA-1132/ブルー/4L+SKSP02B ブルー 4L 140 58 58
オープン
27,800
30,580 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829546 NA-1132/ブルー/5L+SKSP02B ブルー 5L 148 60 58
オープン
27,800
30,580 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829345 NA-1132/ネイビー/S+SKSP02B ネイビー S 112 48 52
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829370 NA-1132/ネイビー/L+SKSP02B ネイビー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829379 NA-1132/ネイビー/2L+SKSP02B ネイビー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829388 NA-1132/ネイビー/3L+SKSP02B ネイビー 3L 132 56 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829397 NA-1132/ネイビー/4L+SKSP02B ネイビー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829406 NA-1132/ネイビー/5L+SKSP02B ネイビー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829440 NA-1132/シルバー/L+SKSP02B シルバー L 120 52 56
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829449 NA-1132/シルバー/2L+SKSP02B シルバー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829467 NA-1132/シルバー/4L+SKSP02B シルバー 4L 140 58 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829476 NA-1132/シルバー/5L+SKSP02B シルバー 5L 148 60 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829519 NA-1132/ブルー/2L+SKSP02B ブルー 2L 124 54 58
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする