Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー

Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP Nクールウェア フルハーネス(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP

腕が動かしやすいベストのフルハーネス対応上部ファンベストタイプ
クイックフリーファスナーを使用し安全に配慮

セット内容ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28829869 NC-1132/ブルー/3L+SKSP02G ブルー 3L 132 49 70
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829860 NC-1132/ブルー/2L+SKSP02G ブルー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829720 NC-1132/ネイビー/M+SKSP02G ネイビー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829729 NC-1132/ネイビー/L+SKSP02G ネイビー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829738 NC-1132/ネイビー/2L+SKSP02G ネイビー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829747 NC-1132/ネイビー/3L+SKSP02G ネイビー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829756 NC-1132/ネイビー/4L+SKSP02G ネイビー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829765 NC-1132/ネイビー/5L+SKSP02G ネイビー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829774 NC-1132/シルバー/M+SKSP02G シルバー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829790 NC-1132/シルバー/L+SKSP02G シルバー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829799 NC-1132/シルバー/2L+SKSP02G シルバー 2L 124 47 68
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829808 NC-1132/シルバー/3L+SKSP02G シルバー 3L 132 49 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829817 NC-1132/シルバー/4L+SKSP02G シルバー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829826 NC-1132/シルバー/5L+SKSP02G シルバー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829835 NC-1132/ブルー/M+SKSP02G ブルー M 116 43 64
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829844 NC-1132/ブルー/L+SKSP02G ブルー L 120 45 66
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829878 NC-1132/ブルー/4L+SKSP02G ブルー 4L 140 51 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28829887 NC-1132/ブルー/5L+SKSP02G ブルー 5L 148 53 70
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする