シーリングライト
繊細なリブが、デザインをより印象的に。
フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます
便利な機能も充実
リモコンで簡単に調光・調色
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ514
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.6
取付天井直付型
高さ(mm)122
タイプ調光・調色タイプ
取付方式別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(リモコン)可能
LED交換不可
調光範囲100~5(%)
内容量1台
注意
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28785787 | LSEB1162K | 19653859 | LSEB1162Z |
![]() |
天井直付型 シーリングライト | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28785805 | LSEB1164K | 19653886 | LSEB1164Z |
![]() |
天井直付型 シーリングライト | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28785814 | LSEB1165K | 19653895 | LSEB1165Z |
![]() |
天井直付型 シーリングライト | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28785830 | LSEB1166K | 19653911 | LSEB1166Z |
![]() |
天井直付型 シーリングライト | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28785839 | LSEB1191K | 19653920 | LSEB1191Z |
![]() |
天井直付型 シーリングライト | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28785848 | LSEB1192K | 19653929 | LSEB1192Z |
![]() |
天井直付型 シーリングライト | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28785857 | LSEB1193K | 19653938 | LSEB1193Z |
![]() |
天井直付型 シーリングライト | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |