シーリングライト
より明るく快適な空間へ
中心のあかりは、明るいシーリングライト。
まわりのあかりと組み合わせて、雰囲気の良いライティングに。
明るさが求められる高齢者にもおすすめです
あかりの切替でお部屋を快適に演出
便利な機能も充実
リモコンで簡単に調光・調色
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
カバー乳白つや消し
取付天井直付型
タイプ調光・調色タイプ
取付方式別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光(リモコン)可能
LED交換不可
調光範囲100~5(%)
内容量1台
注意
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28785875 | LSEB1184K | 19653947 | LSEB1184Z |
![]() |
天井直付型 シーリングライト | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28785909 | LSEB1188K | 19653981 | LSEB1188Z |
![]() |
天井直付型 シーリングライト | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
28785927 | LSEB8043K | 19654297 | LSEB8043Z |
![]() |
天井直付型 シーリングライト | Panasonic(パナソニック) | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |