一体型階段灯【受注生産品】

一体型階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 一体型階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 一体型階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 一体型階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 一体型階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 一体型階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 一体型階段灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に
統一感のとれた階段室空間を演出します
天井直付にも壁直付にも適したデザイン
対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。
設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。

仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品信号装置連動端子台付 カバー常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 取付壁直付型(天井直付兼用) タイプ長時間定格型(60分間タイプ) 電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装) レンズガラス センサーひと(電波)センサ付 機能点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 色温度(K)5000 使用電池FK850 電池内蔵型 点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/常用光ユニット ランプの種類LED 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素電池 光色昼白色 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源/非常用光源)83/70 非常灯評定番号LALE-016 内容量1台
注意
※本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NNCF23615LE9 28785954
NNCF23615LE9 28785954
28785954 NNCF23615LE9 902 3.1 202 ワイドタイプ/ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型 16.4
218,000
139,800
153,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NNCF23715LE9 28785970
NNCF23715LE9 28785970
28785970 NNCF23715LE9 902 3.1 202 ワイドタイプ/ひとセンサON/OFF(Nタイプ) 16.4
217,000
139,800
153,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NNCF43735LE9 28785979
NNCF43735LE9 28785979
28785979 NNCF43735LE9 1420 4.2 202 ワイドタイプ/ひとセンサON/OFF(Nタイプ) 30.2
227,000
139,800
153,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NNCF22615LE9 28785988
NNCF22615LE9 28785988
28785988 NNCF22615LE9 902 3 160 ミドルタイプ/ひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型 16.4
218,000
129,800
142,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NNCF22715LE9 28785997
NNCF22715LE9 28785997
28785997 NNCF22715LE9 902 3 160 ミドルタイプ/ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ) 16.4
217,000
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

地域運賃
NNCF42735LE9 28786006
NNCF42735LE9 28786006
28786006 NNCF42735LE9 1420 4.1 160 ミドルタイプ/ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ) 30.2
227,000
139,800
153,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NNCF41735LE9 28786015
NNCF41735LE9 28786015
28786015 NNCF41735LE9 1420 3.4 83 スリムタイプ/ひとセンサON/OFFタイプ(Nタイプ) 30.2
227,000
139,800
153,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする