曜日別特売

こだわり職人 使いやすい鉄フライパン いため鍋 28cm

こだわり職人 使いやすい鉄フライパン いため鍋 28cm - 藤田金属こだわり職人 使いやすい鉄フライパン いため鍋 28cm - 藤田金属こだわり職人 使いやすい鉄フライパン いため鍋 28cm - 藤田金属こだわり職人 使いやすい鉄フライパン いため鍋 28cm - 藤田金属こだわり職人 使いやすい鉄フライパン いため鍋 28cm - 藤田金属

使いやすい鉄製調理器具。
暮らしを豊かにする金属。
暮らしに快適さをもたらす道具の素材は様々で、その中でも金属製品はあらゆるシーンで重要な役割を果たしています。
藤田金属はキッチンウェアを中心に「軽い」「優しい」そして「便利な」金属を考え、より快適なキッチンと暮らしを求めてさらに新しい道具を探し続けます。
毎日使うモノだから確かなモノを。

材質質量(g)1230深さ(mm)80寸法(cm)28.0×51.0×11.0底面の厚さ(mm)1.4満水容量(L)4.2寸法(Φcm)底:17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2884727466103
4,000
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする