ハンドル一体型 鉄フライパン 普通鋼板

ハンドル一体型 鉄フライパン 普通鋼板 - 藤田金属ハンドル一体型 鉄フライパン 普通鋼板 - 藤田金属

おしゃれな鉄フライパン。
熱伝導率が良く、保湿性が高い鉄の特性で食材をふっくらと焼き上げることができます。
鍋肌に油がしっとりなじみ、余分な「油分」「水分」が食材に戻らないから美味しく調理できます。
使い込めば使い込むほど油なじみが良く、焦げ付きにくくなり、長く使うほど愛着がわきます。
ハンドル一体型フライパンは調理時にハンドル部が高熱になることがあるため、専用のコルクハンドルカバーをご用意しています。

適合対応熱源:IH・ガス火材質表面処理ハードテンパー加工底板寸法(mm)1.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28847396-590204041
4,000
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
28847405-965265547
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする