タイガークラウン
パン型
かわいいくまパンが焼けます
いつものパンが可愛いねこ形で華やかに!
チョコレートやフルーツなどでアレンジもおすすめです。
材質
スチール
容量(mL)
1200
表面処理
アルミメッキ
外寸(mm)
フタ付:155×92
寸法(Φ×mm)
フタ:155×23
品名・タイプ
パン型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は型を傷つけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用時は錆を防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落し、充分乾燥させて保管してください。
※焼型の角や折り曲げ部で手などにケガをしない様に取扱いください。
※金属タワシ又はみがき粉で磨くと傷がつきます。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないで下さい。
※直接火にあてたり、火のそばに置かないで下さい。熱くなり変形ややけどの恐れがあります。
※製造都合上、スリ傷がある場合がございますが、ご使用いただく際に支障はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847624
#2416
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください