曜日別特売

サーバーナイフ

サーバーナイフ - タイガークラウンサーバーナイフ - タイガークラウンサーバーナイフ - タイガークラウンサーバーナイフ - タイガークラウン

軽くて、安全・安心のサーバーナイフです。
これ一本で、切る・取り分けるが簡単!ギザギザの刃でソフトにケーキをカットし、平らな面をケーキの底に差し込み1切れづつサービスします。
軽くて持ちやすく、丈夫で、お子様でも安心して扱えます。

材質スチロール樹脂幅(mm)54寸法(mm)サーバー部:54×138×1.5、ギザギザ部:101全長(mm)283質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×7×233耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30内容量1個
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。
※ご使用後は、よく洗って乾燥させてから収納してください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつきます。
※刃部分で指など傷つけないように注意してください。
※ご使用により、着色や変色します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28847719#1752
350
329
362(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする