タイガークラウン
プチフール丸型 8P
おやつやプレゼントに一度でたくさん作れる、かわいい丸型ミニケーキ。
一口サイズの小さいプチケーキが焼けます。
様々なイベントに大活躍!レシピが記載されているので大変便利です。
材質
スチール
容量(mL)
全体:160、20
質量(g)
180
外寸(mm)
130×240×20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×237×19
寸法(Φ×mm)
43×H19
品名・タイプ
ケーキ型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847780
#2324
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください