タイガークラウン
ケーキ焼型
ミニサイズのかわいいケーキ型。
花模様が美しい菊型。
スポンジケーキやマドレーヌなどをデコレーションをしないで型の愛らしいさをいかしてシンプルに仕上げるのがポイント。
仕様
ウェーブ数:9
材質
スチール
容量(mL)
250
質量(g)
88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×114×30
寸法(Φ×mm)
128×31
品名・タイプ
ケーキ型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847789
#2353
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください