タイガークラウン
ケーキ焼型
ミニサイズのかわいいケーキ型。
バレンタインにはかかせないハート型!縁が可愛くウェーブになっているので他とは違ったハート型のケーキが焼き上がります。
仕様
ウェーブ数:21
材質
スチール
容量(mL)
250
質量(g)
59
外寸(mm)
126×122×33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×108×32
品名・タイプ
ケーキ型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気をよく拭き取って乾燥させてください。
※タワシや磨き粉等で洗うと傷がつくことがあります。
※焼型以外の用途ではご使用にならないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847798
#2354
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください