タイガークラウン
G.マフィンパン型 6P
デコレーションカップが楽しめるマフィン型。
フッ素樹脂を2度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくく洗うのも簡単です。
材質
スチール
容量(mL)
540、90
質量(g)
268、300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×272×31
寸法(Φ×mm)
70×30
品名・タイプ
マフィン型
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用下さい。
※焼く前に、型の内側へバターか油を塗って下さい。
※直火、から焼きはしないで下さい。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落して下さい。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847859
#3813
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください