タイガークラウン
Bkトルテ型コモン16cm
こびりつかず、耐熱・耐冷に優れた焼型です。
熱伝導率はもちろんのこと、型抜けもよく美しい焼き上がりに。
お手入れのしやすい万能焼型です。
材質
スチール
容量(mL)
550
質量(g)
125
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×34
外寸(mm)
63×207×41
寸法(Φ×mm)
158×35
品名・タイプ
トルテ型
耐熱温度(℃)
250
耐冷温度(℃)
-10
底径(Φmm)
124
底寸法(mm)
46×190
内容量
1個
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4~5分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847877
#5050
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください