タイガークラウン
Blackセパトハート型175
タルトやパイを焼く型です。
熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。
底抜けタイプは取り出しにとても便利なので、やわらかい生地にはぴったりです。
仕様
ウェーブ数:43
材質
スチール
容量(mL)
450
外寸(mm)
175×175×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×162×24
品名・タイプ
タルト・パイ型
耐久温度(℃)
耐熱/250、耐冷/-10
底板寸法(mm)
150×150
内容量
1個
注意
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗ってください。
※焼き上がり後、4~6分さましてから取り出してください。
※から焼きはしないでください。
※ご使用後は、水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落としてください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28847886
#5091
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください