曜日別特売

Albrid ムジタルト長方形

Albrid ムジタルト長方形 - タイガークラウンAlbrid ムジタルト長方形 - タイガークラウン

型の縁が刃状になっているので生地を型に入れて縁を指で押すだけできれいに生地が切れます。
熱伝導率の高いアルミニウムにフッ素樹脂を3度塗りしていますので型抜けがよく、こびりつきにくくて洗うのも簡単です。

材質本体/アルミニウム容量(mL)40質量(g)10外寸(mm)48×96×13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×94×11品名・タイプタルト型内容量1個
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗い水気をよく拭き取ってからご使用ください。
※直火、から焼きはしないでください。
※焼く前に、型の内側へバターか油を薄く塗って下さい。
※ご使用後は水やお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗ってください。
※金属たわし、みがき粉、ナイフなどの固い物は、表面を傷つけますので使用しないでください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28847895#5317
350
349
384(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする