STビスケット抜型4P

STビスケット抜型4P - タイガークラウンSTビスケット抜型4P - タイガークラウンSTビスケット抜型4P - タイガークラウンSTビスケット抜型4P - タイガークラウン

ステンレス製ですのでサビにくく生地が形崩れせずに抜けて大変使いやすいです。
クリスマスやバレンタインなどのシーズンイベントやミニパーティーには高いディスプレイ効果を発揮します!クッキーの他にゼリー・チーズや野菜などを抜くこともできます。

セット内容菊/桜/梅/桔梗材質本体/ステンレス鋼(18-0)品名・タイプクッキー型内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※手や指にキズをつけないように注意してください。
※まな板やボート等の平らな上で使用してください。
※安定した場所で使用してください。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れを良く洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848060#1234635×2440×24
430
399
439(税込)
3日以内出荷
28848069#1243225×2428×24
350
329
362(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする