タイガークラウン
ST合せパウンド型
パウンドケーキに代表されるバターケーキやフルーツケーキ作りに最適な型です。
パン焼型としても基本的な型ですので山食パンを焼くこともできます。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。
品名・タイプ
パウンド型
内容量
1個
注意
※初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は錆を防ぐ為に早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、充分乾燥させて保管して下さい。
※焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いして下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848157
#177
ステンレス鋼(18-0)
750
136
90×180×62
80×170×60
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28848166
#178
ステンレス鋼(18-1)
1400
187
105×200×88
94×187×86
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
28848175
#179
ステンレス鋼(18-0)
1700
220
105×244×87
95×233×85
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください