ロックアイスメーカー

ロックアイスメーカー タイガークラウン ロックアイスメーカー タイガークラウン ロックアイスメーカー タイガークラウン ロックアイスメーカー タイガークラウン

チューハイ・カクテル・焼酎・本格ロックなどで、ゆっくり飲めて楽しめる。

用途溶けにくい丸い氷が作れます。 材質本体/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン、パッキン/エラストマー 寸法(mm)氷:ボール型/約Φ59、ダイヤ型/約62×62×60 容量(mL)110 質量(g)60、135 寸法(幅W×高さH)(mm)90×72 耐熱温度(℃)パッキン:120 耐冷温度(℃)パッキン:-20 耐久温度(℃)耐熱冷/120、-20、リング:耐熱冷/80、-20 内容量1個
注意
※初めて使用する際は、洗ってからお使い下さい。
※金属タワシやみがき粉で洗うとキズが付くことがあります。
※火のそばに置かないで下さい。
※用途以外の使用はおやめ下さい。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28848218 #214
800
729
802 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする