タイガークラウン
ゼリーモールド4P
中身が見える半透明な樹脂製です。
上下のフタをはずせば中身がきれいに型からはずせます。
冷蔵庫内で積み重ねて保存できます。
材質
本体/ポリプロピレン
容量(mL)
120
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×63
品名・タイプ
ゼリー型
耐久温度(℃)
耐熱/100、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※初めてお使いになるとき、製品をよく洗ってからお使いください。
※火のそばに置くと軟化し、または変形することがあります。
※ご使用後は洗剤でよく洗い、水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848236
#220
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください