タイガークラウン
ケーキサーバー
切り分けたケーキを皿に盛り分ける時に使います。
デリケートなお菓子をやさしく盛り付けます。
材質
ハンドル/天然木、金属部/ステンレス鋼(18-0)
幅(mm)
58
寸法(mm)
サーバー部:58×144×1
全長(mm)
237
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×20×237
耐久温度(℃)
耐熱/80、耐冷/-30
内容量
1個
注意
※ご使用前に、食器用洗剤でよく洗って下さい。
※ご使用後は、たわし又はみがき粉で洗うとキズがつくことがあります。
※洗った後は、水分をよく乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848297
#316
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください