曜日別特売

トランプケーキ型

トランプケーキ型 - タイガークラウントランプケーキ型 - タイガークラウントランプケーキ型 - タイガークラウン

スポンジケーキやバターケーキ、ゼリー、ヨーグルトケーキなどの冷たいデザートにもぴったり。
出来上がりの形と側面の波模様が特徴的。
いろいろなデコレーションで型の模様を楽しみましょう。
錆びにくく扱いやすいステンレス製。

材質ステンレス鋼(18-1)品名・タイプケーキ型内容量1個
注意
※初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は、洗剤でよく洗い水でよくすすいだ後、水気をよく拭き取ってからご収納下さい。
※たわしや磨き粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
外寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848367#387903886×105×2280×101×21
350
329
362(税込)
3日以内出荷
28848376#3891003688×95×2280×88×20
350
329
362(税込)
3日以内出荷
28848385#3901003695×85×2287×79×21
350
329
362(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする