曜日別特売

STキャップ付口金セット

STキャップ付口金セット - タイガークラウンSTキャップ付口金セット - タイガークラウンSTキャップ付口金セット - タイガークラウン

デコレーションに欠かせない6つの口金セット。
切り込みがシャープだから美しく仕上がります。

セット内容口金6種類(丸型・花型3弁・花形5弁・ばら型・葉型・波型)/キャップ1個材質口金/ステンレス鋼(18-0)、キャップ/ポリエチレン質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)18×35耐久温度(℃)キャップ:耐熱/80、耐冷/-30内容量1個
注意
※ご使用後は中をよく洗って乾かしてください。
※口金の先はペン先と同じく変形する場合がありますので、ご注意ください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848394#391
630
589
648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする