タイガークラウン
ベーキングシート
こびりつかない加工を両面に施したガラス繊維製シート。
これを敷けば普通の焼き皿もノンスティックの焼き皿に早変わり!スポンジでサッと拭くだけで汚れをおとせます。
油を引く必要もないのでヘルシーです。
材質
Aガラス繊維(テフロン加工)
幅(mm)
240
質量(g)
5
寸法(幅W×奥行D)(mm)
240×280
耐久温度(℃)
耐熱/260、耐冷/-100
内容量
1枚
注意
※ご使用後は、ぬるま湯などで汚れを流し、水気を布で拭き取ってから保存して下さい。
※直接火にかけたり、表面に傷をつけるようなことはしないで下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848455
#429
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください