タイガークラウン
タルトストーン330g
パイ生地やタルト生地を空焼きするときは底の部分がふくらみすぎないように重石をのせます。
収納に便利なケース付。
用途
パイ生地やタルト生地を空焼きする際の重しに。
材質
本体/アルミニウム、ケース/ポリプロピレン、ケース蓋/ポリエチレン
質量(g)
330、アルミ粒:330、1粒:1.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
12×5
寸法(Φ×mm)
12.5×4.8/1粒
品名・タイプ
重石
耐熱温度(℃)
蓋:80
耐冷温度(℃)
蓋:-20
耐久温度(℃)
ケース本体:耐熱/120、耐冷/-10
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ず洗ってお使い下さい。
※生地には直接のせないで下さい。
※使用後はよく洗い、乾燥させて保管して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848464
#436
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください