曜日別特売

スクレーパーゴム付

スクレーパーゴム付 - タイガークラウンスクレーパーゴム付 - タイガークラウンスクレーパーゴム付 - タイガークラウン

機能に優れたシリコーンゴム製ですからボールに入った柔らかい生地をきれいにムダなく移したり、平らにならしたりするのに使います。
他にも、ボールや調理台で生地をまとめたり、切り分けたり、こびりついた生地を取り除いたりすくったりします。

材質本体/ナイロン、ヘラ/シリコーンゴム高さ(mm)97質量(g)80寸法(幅W×奥行D)(mm)118×27ヘラサイズ(mm)117×7×65耐久温度(℃)耐熱/180、耐冷/-20、ヘラ:耐熱/200、耐冷/-20内容量1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28848480#437
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする