タイガークラウン
スクレーパー
粉の中にバターを切り込んで混ぜたり、生地をまとめたり、切り分けたり、こびりついた生地を取り除いたり、すくったりします。
材質
本体/ポリプロピレン
高さ(mm)
104
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D)(mm)
115×27
ヘラサイズ(mm)
115×3×78
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-20
内容量
1個
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納して下さい。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28848489
#438
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
28848498
#439
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください